曜日別特売

ベアリングナット EA949KEシリーズ

ベアリングナット EA949KEシリーズ - エスコベアリングナット EA949KEシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号:AN30●サイズ:M150●ピッチ:2●サイズ(mm):D3/195、D4/171、g/183、Bn/24、S/14、T/6、D6/151●【EA966PC-130用】ベアリングナットアズワン品番65-9325-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68137355EA949KE-150
オープン
9,880
10,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする