伸縮突っ張り棚 EA951FEシリーズ

伸縮突っ張り棚 EA951FEシリーズ - エスコ伸縮突っ張り棚 EA951FEシリーズ - エスコ伸縮突っ張り棚 EA951FEシリーズ - エスコ伸縮突っ張り棚 EA951FEシリーズ - エスコ伸縮突っ張り棚 EA951FEシリーズ - エスコ伸縮突っ張り棚 EA951FEシリーズ - エスコ

つっぱり棒に乗せるだけで棚が完成!伸縮式なので使いたい幅に合わせて設置できます。
つっぱり棒やつっぱり棚を利用するので、壁を傷つける事なく洗面所やトイレに収納を増やせます。
フラットな棚になるので、細かい小物からボトルなどの不安定なものもしっかり置くことができます。
ハンガーやタオルが収納できる便利なバー付き。
つっぱり棒の上に乗せるだけの簡単設置。
ランドリールームだけでなくトイレにも。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:465~900×290×30●重量(g):1900●材質:本体/スチール(粉体塗装)●耐荷重(kg):ご使用のつっぱり棒・つっぱり棚の耐荷重から、本製品の重さ約2kgを引いた重さアズワン品番65-9327-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68137459EA951FE-126
オープン
2,700
2,970(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする