スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR) EA968DCシリーズ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.080●許容トルク:1200rpm/0.105N・m(50Hz)0.080N・m(60Hz)90rpm/0.050N・m(50/60Hz)●出力:15W●レバーシブル/セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-51
内容量1台