木製ディスプレイボックス ナチュラル 61-806-53シリーズ

木製ディスプレイボックス ナチュラル 61-806-53シリーズ アズワン 木製ディスプレイボックス ナチュラル 61-806-53シリーズ アズワン

サイズ違いの組み合わせで、立体感のある売場作り。
天然木のナチュラルな風合いが特長のディスプレイ。

仕様●素材:天然木・桐材●サイズ:内寸:W17.6×D20×H17.6cm●板厚:12mm●耐荷重:5kg●古材・天然木を使用した商品の為、商品に傷や打痕がある場合があります。●木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。●使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。●素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。●素材の特性上、表面にオイルが付着している場合がありますので衣料品などを陳列する際はご注意ください。 アズワン品番65-9345-51 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68139367 61-806-53-1
4,540
4,530
4,983 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする