明成 明成の 介護用品 明成の リハビリ・生活補助 明成の レクリエーション用品 エスカルゴ用ペダルセット(左右セット) エスカルゴ用ペダルセット(左右セット) 注文コード 68157734 電動サイクルマシン エスカルゴⅡ専用の交換用ペダルの左右セット品です。 仕様●サイズ:70×130×40mm(1個)●重量:370g(1個)●シャフト径:Φ12.7mm●材質:PP、ゴム、鉄、ステンレス アズワン品番65-9538-46 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PBE-Q-R+L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68157734 PBE-Q-R+L ¥5,000 ¥4,598 ¥4,598 ¥5,058 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください レクリエーション用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カラー重錘バンド 1.5Kg 酒井医療 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 平行棒 パラレルDX 1.5m TB-534-02 高田ベッド製作所 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 的あて名人 5100220 トッケン 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ セラバンドCLX 9ループ アビリティーズ・ケアネット 税込¥3,628~ ¥3,298~ ディスク・クリミネーター 酒井医療 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ カラー重錘バンド 0.5Kg 酒井医療 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 9ホールペグテスト 酒井医療 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ 大人の紙芝居6走れメロス KS006 スマイルファクトリー 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ローゼンスコア 酒井医療 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ 風船バレージャイアントSG20 B3454 5コ トーエイライト 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 思い出カルタ1 SC011 スマイルファクトリー 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ IPU巧緻動作検査キット 酒井医療 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ 思い出カルタ2 SF016 スマイルファクトリー 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 大人の紙芝居7坊ちゃん KS007 スマイルファクトリー 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ バランスビーム 酒井医療 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ボックス&ブロックテスト 酒井医療 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ カラー重錘バンド 2.0Kg 酒井医療 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 重錘バンド 制菌仕様 アビリティーズ・ケアネット 税込¥4,838~ ¥4,398~ 思い出カルタ3 SF023 スマイルファクトリー 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 思い出カルタ4 SF027 スマイルファクトリー 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品リハビリ・生活補助レクリエーション用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります 介護テーブル 介護椅子 介護ステップ 移動補助用品 補聴器・集音器 自助具 レクリエーション用品 シェアする マイページ 最近見た商品