フナソー フナソーの 電動工具 フナソーの 電動工具 本体 フナソーの 切断/曲げ メタルバンドソー メタルバンドソー 注文コード 68158608 合金工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、軟硬材金属非鉄金属、プラスチック等の普通鋼材切断に適しています。 仕様●巾(mm):6●厚さ:0.65●山数(P):6 アズワン品番65-9559-13 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B 6X 6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68158608 B 6X 6 ¥8,880 ¥8,498 ¥8,498 ¥9,348 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具 本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ハイニブラ サンワ(電動工具) 税込¥142,780~ ¥129,800~ 刃固定具セット付超音波カッター 本多電子 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 超音波カッター用 キャリングケース(ZO-40・41用) ケニス 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 36V 充電式ベルトサンダー HiKOKI(日立工機) 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ トルクドライバー付超音波カッター 本多電子 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ フットスイッチ付超音波カッター 本多電子 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ トルクドライバー付超音波カッター 本多電子 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ ホビー用超音波カッター 本多電子 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ 刃固定具セット付超音波カッター 本多電子 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ミニオービルサンダー3インチ REX 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ビーバーSAW170E アサダ 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ タングレス専用電動工具 アキュレイト 税込¥92,378~ ¥83,980~ ミニコングRX(Φ2.34軸用) ヤナセ(柳瀬) 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ 多機能猿人ビッグフットツールカード CRECOTE 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ダブルアクションサンダー5インチ REX 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ トルクドライバー付超音波カッター 本多電子 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 刃固定具セット付超音波カッター 本多電子 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ 刃固定具セット付超音波カッター 本多電子 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ フレキシブル大型グラインダー ヤナセ(柳瀬) 税込¥604,780 ¥549,800 バスケットへ トルクドライバー付超音波カッター 本多電子 税込¥56,078 ¥50,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具 本体切断/曲げバンドソー/糸ノコ盤バンドソー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります バンドソー 糸ノコ盤 シェアする マイページ 最近見た商品