DC4-100V LEDデジタル電圧計 FXB16-22シリーズ

DC4-100V LEDデジタル電圧計 FXB16-22シリーズ アズワン

【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。

仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/黄色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約Φ29.5×(H)47.8mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-84 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68160087 FXB16-22DSV-Y
870
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする