ブザー内蔵LED表示灯 赤 AD16-22SM-Rシリーズ

ブザー内蔵LED表示灯 赤 AD16-22SM-Rシリーズ アズワン ブザー内蔵LED表示灯 赤 AD16-22SM-Rシリーズ アズワン ブザー内蔵LED表示灯 赤 AD16-22SM-Rシリーズ アズワン ブザー内蔵LED表示灯 赤 AD16-22SM-Rシリーズ アズワン ブザー内蔵LED表示灯 赤 AD16-22SM-Rシリーズ アズワン ブザー内蔵LED表示灯 赤 AD16-22SM-Rシリーズ アズワン

ブザー内蔵のパネル取付用丸型LED表示灯。
AC/DC両方の電源にも対応するため様々なプロジェクトで簡単に利用できます。
ブザーとランプは連動しています。(通電中は同時に作動)

仕様●動作電圧:AC12V(50/60Hz)/ DC12V●発光色:赤色●キャップ色:赤色透明●サイズ:約Φ29.0×(H)65.5mm●パネル加工穴径:約Φ22mm●※DC電源使用時、端子に極性はありません。●※多少のスレ、キズがある場合がございます。ご了承ください。●※入荷時期により、使用LEDが変更となる場合があります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9622-17 内容量1個
注意
※DC電源使用時、端子に極性はありません。
※多少のスレ、キズがある場合がございます。ご了承ください。
※入荷時期により、使用LEDが変更となる場合があります。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68160455 AD16-22SM-R12
470
469
516 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする