EVERNEW(エバニュー)
ハードルEVA EGAシリーズ
軽くて柔らかいEVA樹脂製バー採用の中学校授業向けハードル。
仕様
●幅110cm×奥行54cm×高さ60/68/76.2/83.8/91.4cm(5段式)●重量:3.6kg●材質:支柱:スチール●バー:EVA●高さ:クラッチ調節(5段式)●脚部:内折式●日本製
アズワン品番
65-9685-45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68161654
EGA080
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください