EVERNEW(エバニュー)
ソフトコースロープ60 EHBシリーズ
安心安全の柔らかいコースロープ
仕様
●直径60mm×長さ25m●重量:10.6kg●材質:フロート:低密度ポリエチレン、締具:ステンレス、ワイヤー:ステンレス(外径5mmビニール被膜付)●フロート入数:青43+黄56(セット済)●締具:タンバックル●ソフトタイプのフロート使用●ポリエチレン製ブロー成型品は、紫外線を受け続けると割れることがありますので、使用しない時は風通しの良い日の当たらない場所に保管してください●抗菌フロート●工具組立●日本製
アズワン品番
65-9686-08
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68161819
EHB362
¥
55,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください