クリアケース横型 CLF-Aシリーズ

クリアケース横型 CLF-Aシリーズ TRUSCO

中が見やすい透明ケースです。
書類や小物を分けて収納できます。
書類入れとして。

仕様●タイプ:A4●横(mm):335●規格:A4●厚さ(mm):0.295●収納数(枚):100●縦(mm):245●色:白●収納数:約100枚●ファスナー色:白●見出しポケットなし●マチなし●材質/仕上:本体:オレフィン●社内など高温になる場所での長時間の使用や収容能力(コピー用紙100枚程度)を超える使用は避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:388-9836 アズワン品番65-9705-04 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68162738 CLF-A4W
270
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする