アルカリ乾電池10年 TLRシリーズ
パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。
あらゆる機器・用途に性能を発揮します。
コストパフォーマンスに優れています。
事業所、店舗の備蓄におすすめです。
使用推奨期限10年です。
信頼性の高い日本製です。
LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。
ラジオに。
携帯電話の充電器に。
リモコンに。
時計に。
電子手帳に。
ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。
防災、備蓄用に。
仕様●タイプ:単1●使用推奨期限(年):10●電圧(V):1.5●電圧:1.5V●原産国:日本●コード番号:394-2338
アズワン品番65-9762-38
内容量1パック(2本)