電工腰袋3点セット 2段

電工腰袋3点セット 2段 高儀

工具などの収納に
便利な3点セット

仕様●電工腰袋・ツールケース/ベルト通し幅:60mmまで対応●ワンタッチベルト/ベルト調整範囲:120mmまで●ベルト幅:48mm●材質/本体:ポリエステルバックル:ポリアセタール(付属品)●電工腰袋2段×1●ツールケース1丁差し×1●ワンタッチベルト×1 アズワン品番65-9831-88 内容量1個(3点)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68163000 -
1,830
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68163000 - 15114928 - - 電工腰袋3点セット2段 高儀 15114928 電工腰袋3点セット2段 高儀 1個(1個) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする