ラベル印字・貼り付け自動化プリンター用ラベル 白PET B119シリーズ

ラベル印字・貼り付け自動化プリンター用ラベル 白PET B119シリーズ フェニックス

ラベル印字・貼り付け自動化プリンターPX541用 ラベル(白PET)です。

仕様●ラベルサイズ:幅24×送30mm●1巻あたりの枚数:1巻(1250枚) アズワン品番65-9874-21 内容量1セット(3巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68163115 B119-3
30,000
28,900
31,790 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする