DVD-R スピンドルケース) L-CPシリーズ

DVD-R スピンドルケース) L-CPシリーズ Lazos DVD-R スピンドルケース) L-CPシリーズ Lazos

一度だけ録画/記録を行うことができるDVDです。記録したデータは変更したり、削除したりすることはできません。DVDプレーヤーで再生する場合には、ファイナライズを行う必要があります。ファイナライズを行っていない場合で、書き込み可能な容量が残っていれば追記が可能です。
著作権保護のCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。

仕様●数量:100枚入り、スピンドルケース●タイプ:1回録画用(4.7GB/120min)、CPRM対応●スピード:1~16倍速●レーベル:ホワイトプリンタブル(ワイドプリント対応) アズワン品番67-0400-10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68352560 L-CP100P
4,150
4,098
4,508 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする