CFカード EXTREME PRO 1067倍速 SDCFXPSシリーズ

CFカード EXTREME PRO 1067倍速 SDCFXPSシリーズ サンディスク

4K動画の撮影にも対応しています。
湿気と湿度から守るためのRTVシリコーンコーティングが施されており、過酷な環境にも耐えうる高い耐久性を備えています。
プロカメラマンの間で高い評価を受けている一流のフラッシュメモリーカードです。

仕様●規格:UDMA7 1067倍速●最大読み込み速度:160MB/s●最大書込み速度:150MB/s●容量:32GB アズワン品番67-0436-34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68353540 SDCFXPS-032G-X46
10,700
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする