照光式プッシュスイッチ 角型 LA128AF-11Dシリーズ
LED照光式プッシュスイッチ。
Φ16mm取付。1c接点
仕様●形状:角形●操作部色・照光色:青●LED電源:DC24V 13mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)18mm×(D)18mm×(H)9.6mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2186-55
内容量1個