空調服ベスト XE98025シリーズ
ファンの位置が通常よりも脇に配置され重機や車の運転時に邪魔になりません。
反射材を全面に配置し視認性を高めたベストタイプです。
高温多湿の場所や作業全般に。
材質/仕上本体/ポリエステル100%
色オレンジ
サイズM
番号コード:368-8866
胸囲(cm)114
肩幅(cm)43
着丈(cm)67
裾廻り(cm)77、最大:108
アズワン品番67-2211-83
紫外線カット遮熱性:UPF 50+
内容量1着
ファンの位置が通常よりも脇に配置され重機や車の運転時に邪魔になりません。
反射材を全面に配置し視認性を高めたベストタイプです。
高温多湿の場所や作業全般に。