14.4VファンFA01012 FA01012シリーズ
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・超寿命を実現した空調服14.4V専用のワンタッチファンです。
ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。
空調服用。
適合機種バッテリー:BT23231、ケーブル:CB23321/CB23322
色チャコールグレー
動作時間3000時間(公称値)
アズワン品番67-2212-33
最大風量(L/sec)14.4V:76、11V(連続モード):62、11V(ゆらぎモード):48.8~62、8.2V:48.8、6V:36 (※ファン2個の性能です。)
内容量1個
注意
※ファンFA01012をご使用になる場合は必ず対応バッテリーBT01411、対応ケーブルCB01011、CB01021をご使