数字刻印セット エクストラ 0~9

数字刻印セット エクストラ 0~9 Heidenpeter

ステンレスにも刻印することができます。
刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。
印面は先が尖っており確実に刻印できます。
本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。
刻印面の硬度は58~61HRCです。
丈夫なケースに入っております。

仕様●寸法(mm):4●セット内容(本):9●材料寸法A×B(mm):9×75●材質/仕上:炭素鋼(C45+C)●セット内容/付属品:0~9(9本)6・9兼用●作業手袋、保護メガネを着用し周りに人がいない事を確認し作業して下さい。●原産国:ドイツ●コード番号:379-6806 アズワン品番67-2281-81 内容量1セット(9本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68357724 11004000
4,480
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする