開口ありアクリルパーテーション IGCシリーズ
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
仕様●間口(mm):900●奥行(mm):170●高さ(mm):600●厚さ(mm):5●幅(mm):900●タイプ:開口あり●組立品●パネル:H600×W900mm●保護フィルム用ヤスリ付属●材質/仕上:アクリル●セット内容/付属品:アクリル板/1枚、脚/2つ●原産国:中国●コード番号:351-9977
アズワン品番67-2295-99
内容量1台
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。