エアーポンプベスト ブラック 11663-010シリーズ
中綿を使っていませんが、保温性が高く、また環境にやさしい商品です。
配送業、建設現場、イベント会場など幅広い業種に。
仕様●色:ブラック●サイズ:L●着丈(cm):70●胸囲(cm):114●肩幅(cm):47●ポンプ(空気入れ)付き●材質/仕上:ポリエステル100%、裏地/フリース●注意:火気厳禁●原産国:中国●コード番号:359-9921
アズワン品番67-2296-57
内容量1着
中綿を使っていませんが、保温性が高く、また環境にやさしい商品です。
配送業、建設現場、イベント会場など幅広い業種に。