安全興業 安全興業の 安全標識 安全興業の 標示スタンド・立札 安全興業の メッセージスタンド 単管バリケード NEWラビット君 RABシリーズ 単管バリケード NEWラビット君 RABシリーズ 注文コード 68358510 かわいい動物が道路をガードします。 仕様●色:イエロー●奥行(mm):50●高さ(mm):850●間口(mm):450●適合パイプ径(mm):48.6●単管(パイプ径48.6mm)取付用クランプ2個付●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●セット内容/付属品:単管(パイプ径48.6mm)取付用クランプ2個●原産国:日本●コード番号:436-7204 アズワン品番67-2337-46 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RAB-Y 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68358510 RAB-Y ¥3,530 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,850 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全標識 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロス 税込¥2,418 ¥2,198 ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロス 税込¥19,778 ¥17,980 ガイドサイン 100 Richell(リッチェル) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ フロアスタンドB L型 友屋 税込¥3,628~ ¥3,298~ スタンドサインキューブ 駐輪場 アズワン 税込¥17,578~ ¥15,980~ 表示シール ミツギロン 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ コーン用案内ポッケ 三和製作所 税込¥1,099~ ¥999~ 清掃中パネル 八ツ矢工業 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ルミノシート 日本ノート 税込¥175 ¥159 消火器取扱表示板シール 神栄ホームクリエイト(新協和) 税込¥714~ ¥649~ 熱中ノボリ 日本緑十字社 税込¥4,068 ¥3,698 SPSS 車いすタイプ標語 ホワイトボード付 SPSS-ISU-HBWBシリーズ 常磐精工 税込¥103,378 ¥93,980 SPSS ストレッチャータイプ標語 ホワイトボード付 SPSS-TANKA-HBWBシリーズ 常磐精工 税込¥120,780 ¥109,800 熱中症注意看板 熱中症にならない為に グリーンクロス 税込¥6,378 ¥5,798 150角アルミ複合板ピクトサイン APS150 グリーンクロス 税込¥3,628 ¥3,298 150角アルミ複合板ピクトサイン APS150階数 グリーンクロス 税込¥3,628 ¥3,298 ノボリ旗 WBGT 注意・警戒・厳重警戒・危険 4枚セット 1800×600mm 日本緑十字社 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 防犯ステッカー 監視カメラ作動中表示 1枚入 オーム電機 税込¥153 ¥139 バスケットへ 封止パーツ (12本入) TSC(旧多久販売) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 埋設シート 低圧電力用シングル(ND-SL) 日動電工 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識安全標識標示スタンド・立札メッセージスタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります メッセージスタンド フロアサインスタンド 看板・POPデザインオーダーサービス コーンサイン シェアする マイページ 最近見た商品