現場用簡易アルミゲート RFゲート H900 RFGシリーズ

現場用簡易アルミゲート RFゲート H900 RFGシリーズ 安全興業

伸縮式で置くだけ簡単設置
軽いので持ち運びもラクラク

仕様●色:黒●幅(mm):190~2100●奥行(mm):450●高さ(mm):910●たたみ幅(mm):190●伸縮式●自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個●材質/仕上:柱部/アルミ、格子部/アルミ、脚部/ポリプロピレン(PP)●セット内容/付属品:格子用ステッカー16枚●原産国:日本●コード番号:436-7342 アズワン品番67-2337-48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68358519 RFG2-C
20,370
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする