ハイブリーダー HB-200 白 C0196AAシリーズ
滑りにくく、かつゴミが詰まりにくい長靴です。
抗菌性の高いPVC製です。
格子状のインソール入りでクッション性に優れます。
フィット感に優れた長靴です。
厨房、食品工場用。
仕様●寸法(cm):30.0●色:白●足幅サイズ:EEE●靴丈(cm):38●ふくらはぎ周り(mm):493●耐滑底●目詰まり防止底●耐油●抗菌●防カビ●材質/仕上:本体/PVC、裏布/ナイロン、インソール/EVA●原産国:日本●コード番号:390-0649
アズワン品番67-2343-95
内容量1足