曜日別特売

集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様

集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 - カイスイマレン集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様 - カイスイマレン

町にマッチするクリーンなデザイン。排水口がついているので内部を水洗いした際に排水がスムーズに行えます。後部に転倒防止用のボルトがついているので、壁などに草地を引っかけることができ、強風時も安心です。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。防犯やプライバシー保護の為にプッシュ式のワイヤー錠がついております。

仕様●サイズ:幅1370×奥行745×高さ1327mm●容量:1000L●本体重量:40kg●標準色:ライトグレー●材質:ポリエチレン(再生素材)●プッシュ式ワイヤー錠付アズワン品番67-2521-15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68361967PN1000K /カギツキ
190,000
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする