表面用センサー ST-50シリーズ

表面用センサー ST-50シリーズ 理化工業

厚さ0.34mmまたは0.13mmの薄型K熱電対温度センサ
微小箇所に貼り付けて手軽に温度測定が可能な貼付タイプを用意
挟み込んでの温度測定に適した剥き出しタイプを用意
絶縁がとれる被覆タイプを用意
応答性能に優れプロファイル収集にも最適

仕様●センサ種類:K熱電対素線 JIS-1602 クラス2●素線径:100μm●材質:ガラス不織布(ガラス繊維)●使用温度範囲:0~300℃●長さ:100mm アズワン品番67-2538-40 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68362080 ST-50B-100-04-D
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする