エクセレントニトリル手袋 1箱(200枚入) NBR-2700シリーズ

エクセレントニトリル手袋 1箱(200枚入) NBR-2700シリーズ 三興化学工業

ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方に適しています。
パウダーフリーの手袋なのでパウダーアレルギーの方に適しています。
指部のエンボス加工によりテープのひっつきを防止します。
サイズ別に箱の色が違うため一目でサイズが確認できます。

仕様●サイズ:L●箱の色:レッド●入数:1箱(200枚入)●材質:ニトリルゴム●全長:230mm●厚み:0.1mm●左右兼用●パウダーフリー●指先エンボス●食品衛生法適合品 アズワン品番9-1132-03 内容量1箱(200枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68363690 NBR-2700
4,390
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする