曜日別特売

[単3x1本] ワイヤレスマウス BlueLED/Type-C レシーバー

[単3x1本] ワイヤレスマウス BlueLED/Type-C レシーバー - エスコ[単3x1本] ワイヤレスマウス BlueLED/Type-C レシーバー - エスコ[単3x1本] ワイヤレスマウス BlueLED/Type-C レシーバー - エスコ[単3x1本] ワイヤレスマウス BlueLED/Type-C レシーバー - エスコ[単3x1本] ワイヤレスマウス BlueLED/Type-C レシーバー - エスコ[単3x1本] ワイヤレスマウス BlueLED/Type-C レシーバー - エスコ

インターフェイス:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15 iPadOS 13.4~15 ChromeOS Android 10~11 ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能

仕様●サイズ(W×D×H)mm:マウス/61.8×98.2×36.7 レシーバー/14.6×18.7×6●重量:マウス/58g レシーバー/2g●使用可能電池:単4電池×2本(付属)●カラー:ブラック●コネクタ形状:USBコネクタ(Type-Cタイプ)●読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)●ボタン:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●付属品:レシーバー、単4電池(テスト用)×2アズワン品番65-9280-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68364320EA764AA-197A
オープン
3,530
3,883(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする