曜日別特売

0.8m USB巻取ケーブル A-マイクロB/C/ライトニング

0.8m USB巻取ケーブル A-マイクロB/C/ライトニング - エスコ0.8m USB巻取ケーブル A-マイクロB/C/ライトニング - エスコ0.8m USB巻取ケーブル A-マイクロB/C/ライトニング - エスコ0.8m USB巻取ケーブル A-マイクロB/C/ライトニング - エスコ0.8m USB巻取ケーブル A-マイクロB/C/ライトニング - エスコ0.8m USB巻取ケーブル A-マイクロB/C/ライトニング - エスコ

2つの変換アダプタ付きで、ライトニングケーブル、USB2.0 Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。
ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。
ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。
ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。
iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタ

仕様●カラー:ホワイト●ケーブル径:約4.4×1.5mm(フラットケーブル)●ケーブル材質:TPE(線材被覆)●ケーブル長:約0.8m(790mm±30mm)コネクタカバー含む(長さ4段階固定)●コネクタ形状:ケーブル/USB Aオス-microUSB Bオス アダプタ/ライトニングオス-microUSB Bメス、Type-Cオス-microUSB Bメス●サイズ:筐体部分/約W38.7×D41×H15.7mm●規格:APPLE MFI認証取得品●重量:約29gアズワン品番65-9281-24内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68365230EA764AJ-57
オープン
3,460
3,806(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする