0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入

0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入 SAMTEC

仕様●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-113-01-L-DV-A-K-TR●コード番号:208-8678 アズワン品番65-7683-99 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68365248 HSEC8-113-01-L-DV-A-K-TR
1,550
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする