1510x 945mm スクリーン ホワイトボード兼/マグネット式
ホワイトボードマーカーで書いて消せる。ホワイトボードタイプのプロジェクタースクリーン。
ホットスポットを抑える、特殊スクリーン加工の幕面。
全面マグネットシートで盤面にしっかりと固定。
強固なアルミローラーを採用、シートをしっかり巻取り。
平面・曲面黒板ともに対応するフレキシブルな幕面。
水平器付きで、水平設置が容易。
シンプルデザインで軽量、持ち運びが簡単。
ビジネス用途にも、マグネットの効くパーティションなどを利用して超短焦点プロジェクターに最適。
フッ
仕様●規格:70型●スクリーンサイズ(W×H)mm:1510×945●重量(kg):2.7●外形サイズ:1024(W)×65(D)×1735(H)mm●材質:アルミ、マグネットシート、樹脂●付属品:専用マーカー(赤・黒)×各1本、イレーザー×1個●超短焦点プロジェクター対応●マグネット・水平器付
アズワン品番65-9278-68
内容量1個