15A / 10 m 過負荷・漏電保護プラグ

15A / 10 m 過負荷・漏電保護プラグ エスコ 15A / 10 m 過負荷・漏電保護プラグ エスコ

元ブレーカーを落とさず安心作業!家庭や事務所の電源を使用する工事に適しています。
ブレーカ部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで安心して作業が出来ます。

仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●過負荷:15A●定格感度電流:15mA●コード長:10m●コンセント:15A×3個●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量:2080g●仕様:屋内型●パイロットランプ:なし●過負荷、漏電保護兼用●ポッキンプラグ付●アース付 アズワン品番65-9314-62 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68369098 EA940ME-14
オープン
16,500
18,150 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする