エスコ エスコの 電動工具 エスコの 電動工具 本体 エスコの マルチツール/セット品 280x465x280mm 収納ケース レッド/ブラック 280x465x280mm 収納ケース レッド/ブラック 注文コード 68369414 注文コード 68369414 注文コード 68369414 仕様●材質:高耐衝撃性コポリマー●中皿付●ふたはどちらからでも開閉可能●南京錠取付穴:208(W)×8(D)mm●サイズ:内寸/340(W)×200(D)×160(H)mm 外寸/465(W)×280(D)×280(H)mm●重量:2.1kg●中皿の仕切板は取外し可能 アズワン品番65-9260-25 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA505-8 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68369414 EA505-8 オープン ¥3,380 ¥3,380 ¥3,718 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具 本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダブルアクションサンダー5インチ REX 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ディスクグラインダーセット エスコ 税込¥23,430 ¥21,300 バスケットへ 卓上精密旋盤 TNL-610GE本体セット メカニクス 税込¥1,757,800 ¥1,598,000 バスケットへ コンクリートカッター(半自走式) 三笠 税込¥472,780 ¥429,800 バスケットへ ミニコングRX(Φ2.34軸用) ヤナセ(柳瀬) 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ 超音波研磨機 ST360 SONOTEC 税込¥439,780 ¥399,800 バスケットへ ステンレスノッカー エクセン 税込¥73,678~ ¥66,980~ エアダスターブロワー 突風GUN イーグル 日動工業 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ローラーサンダー エアテックジャパン 税込¥75,878~ ¥68,980~ コンクリートカッター(手押し式) エクセン 税込¥406,780 ¥369,800 バスケットへ ミニオービルサンダー3インチ REX 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ドリル研磨機 TANAKA(田中インポートグループ) 税込¥164,780~ ¥149,800~ フレキシブル大型グラインダー ヤナセ(柳瀬) 税込¥604,780 ¥549,800 バスケットへ 多機能猿人ビッグフットツールカード CRECOTE 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター” 三笠 税込¥65,978~ ¥59,980~ SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット EARTH MAN 税込¥4,829 ¥4,390 バスケットへ コンパクトブロワー マクロス 税込¥6,578 ¥5,980 バスケットへ パワーボール IKURATOOLS(育良精機) 税込¥2,417,800 ¥2,198,000 バスケットへ パワーローラー IKURATOOLS(育良精機) 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ ナットランナー(シンプルトルコンGST) TONE トネ (前田金属工業) 税込¥549,780~ ¥499,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具 本体マルチツール/セット品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります 締付/穴あけ(電動工具) 切断/曲げ 研削 研磨(電動) 工作機械/木工旋盤 はつり工具 集塵/ブロワ 電動工具攪拌機/バイブレーター タッカー/ネイラー ねじ供給機/トレー マルチツール/セット品 シェアする マイページ 最近見た商品