2L判 ボックスフレーム ブラウン
写真の印象をそのままに。
しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。
細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
仕様●有効規格:2L判●フレーム外寸:135×187mm●フレーム内寸:122×174mm●マット外寸:127×179mm●マット内寸:90×138mm●収納用紙サイズ:178×127×奥行き35mm●カラー:ブラウン●材質:前面板/ガラス、フレーム/ラバー材●付属品:ネクタイ形スタンド付 ポストカードサイズ用のマット入り
アズワン品番65-9278-69
内容量1個
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
ZVC S98 C5(SmartVision 80 PTZカメラ、MCoreKit-C5U、AVHub、MVCシリーズ用BYODエクステンダー、RCH40 E2 ルームケーブルハブセットパッケージ)
Yealink
税込¥2,527,800
¥2,298,000