アズワン アズワンの 測定用品 アズワンの 定盤・ゲージ・ケガキ アズワンの 定盤 300ml 定盤用ワックス 300ml 定盤用ワックス 注文コード 石定盤表面を汚れから守ります。 汚れが付着しても簡単に除去できます。 石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。 仕様●容量:0.3L●用途:石定盤表面の保護に●成分:カルナウバワックスなど●pH:6●使用目安:ウエスに適量含ませて拭き取る アズワン品番65-9272-84 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA719XS-22 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68369667 EA719XS-22 ¥2,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プラフルサイズ棒1~30 No.40080 MKS(明工舎) 税込¥7,148~ ¥6,498~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ 税込¥2,198~ ¥1,998~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥4,288~ ¥3,898~ ケガキ針ペン Gizagri(ギザグリ) たくみ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ 税込¥1,978~ ¥1,798~ 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ 税込¥2,418~ ¥2,198~ 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ 税込¥25,278~ ¥22,980~ シクネステープ シム&ゲージ 税込¥1,099~ ¥999~ (2) DAISUKE 簡易偏心確認器 I-TOOL 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージ 税込¥703~ ¥639~ (4) シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥2,088~ ¥1,898~ 真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ 税込¥1,868~ ¥1,698~ 限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG) 税込¥12,078~ ¥10,980~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥1,868~ ¥1,698~ 平型スコヤ JIS2級 TRUSCO 税込¥8,184~ ¥7,440~ 台付スコヤ JIS2級 TRUSCO 税込¥4,332~ ¥3,938~ 超硬チップ付コンパス TRUSCO 税込¥3,861~ ¥3,510~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥2,528~ ¥2,298~ 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.03 シム&ゲージ 税込¥3,298~ ¥2,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品定盤・ゲージ・ケガキ定盤石定盤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「定盤」にはこんなカテゴリがあります 箱型定盤 石定盤 丸型定盤 精密定盤 セラミック定盤 Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック 定盤台 イケール レベリングブロック アンビル 巣床 桝型ブロック 定盤その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品