エスコ
30x400x230mm 浴室用ハンガー
取り付け部分は一般的なシャワーフックに適合します。
上下にスライド移動するシャワーフックには使用しないでください。
吸盤固定式シャワーフックには使用しないでください。
仕様
●全長(mm):380●耐荷重:2kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂 ねじ類/ステンレス●屋内用
アズワン品番
65-9327-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68369685
EA951FB-84
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください