3Pコネクター付きケーブル

3Pコネクター付きケーブル アズワン

仕様●コネクタ形状:QIコネクタ+PHコネクター●コネクタピッチ:QI側2.54mm/PH側2.0mm●ピン数:3極●リード線:約190mm(UL1007 AWG26)●※配線はストレート結線ではないのでご注意ください。 アズワン品番67-0384-83 内容量1本
注意
※配線はストレート結線ではないのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68369904 ASC254-3PP/PH
180
179
197 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする