410x240x520mm リュックサック 杭用

410x240x520mm リュックサック 杭用 アズワン

腰ベルト付で体感重量を軽減。
背中部分に通気性の良いダブルラッセル素材を使用。
A4書類も楽々収納できる耐水ポケット。
穴あき防止の底板付属で重い杭も安心。
負荷がかかる背負ベルト部分は厚手のナイロン使用。
サイドポケット用底あて付属で釘やネジの貫通を防止。
鋲や釘の収納に便利な蓋付サイドポケットと、スプレーやハンマーなどが収納できる大容量サイドポケット。

仕様●サイズW×D×H(mm):約410×240×520●収納杭数目安:20本(45×45×450mmの杭)10本(70×70×600mmの杭)●材質:ターポリン、ポリエステル、ベルポーレン(底板)●付属品:サイドポケット用底あて×2個●重量:約1.5kg●耐荷重:約10kg●カラー:イエロー●容量:約35L●外ポケット3個、内ポケットなし●耐水・大容量・高耐久の杭用リュック アズワン品番65-9311-32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68371189 EA925CE-51
32,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする