450x 95x120mm ツールスタンド ブラウン

450x 95x120mm ツールスタンド ブラウン エスコ

使い方色々。可動式の仕切りが便利な45cm幅のワイドで大容量な収納ボックス。
リモコンや細かいキッズアイテム、キッチン用品、サニタリー用品など場所を選ばずご使用いただけます。
スリムなのに大容量で使いやすい収納ボックスです。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:450×95×120●重量(g):1500●材質:本体/スチール(粉体塗装)天然木積層合板(ラッカー塗装)可動式仕切り/スチール(粉体塗装)マグネット アズワン品番65-9328-52 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68371268 EA954TE-48
3,190
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする