500x200x500mm 防水バッグ マチ付
名前を書いた紙を入れることができる透明外ポケット付。
3層構造生地を使用。汚れに強く、濡れた荷物を入れてもOK。
仕様●サイズ:500(W)×200(D)×550(H)mm●材質:PVC+ナイロン+PVC●カラー:オレンジ●耐荷重:10kg相当(メーカー検査)●防水●EA998XE-12~14等の水中長靴も入る大容量タイプ●バックルで開け閉めカンタン!
アズワン品番65-9311-37
内容量1個
名前を書いた紙を入れることができる透明外ポケット付。
3層構造生地を使用。汚れに強く、濡れた荷物を入れてもOK。