エスコ エスコの 農業・園芸資材 エスコの 散水・かん水資材 エスコの ホースリール 6.5mmx48m エアーホースリール ウレタン製 6.5mmx48m エアーホースリール ウレタン製 注文コード 68371469 注文コード 68371469 仕様●内径×外径:6.5×10mm●全長:48m●重量(kg):8.1●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:348(W)×227(D)×398(H)mm●材質:編糸補強 1Bブレード入ポリウレタン、円盤(鉄板)●ロータリーナットカプラー付 アズワン品番65-9246-02 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA124B-2B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68371469 EA124B-2B オープン ¥42,300 ¥42,300 ¥46,530 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 散水・かん水資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 散水スパイラルホース10m ヒラカワ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ホース巻取機 昭和ブリッジ販売 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ホース巻取機 昭和ブリッジ販売 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ スチール製 ゴムホースリール 1/2×15m TRIENS 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ スチール製 ゴムホースリール 1/2×20m TRIENS 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ ステンホースリールSSD-20用ホース ハタヤリミテッド 税込¥13,068~ ¥11,880~ アルミホースリール20m(紫) アルミス 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ アルミホースリール20m(黒) アルミス 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ アルミホースリール30m(紫) アルミス 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ アルミホースリール30m(黒) アルミス 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ アルミホースリール50m(紫) アルミス 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ アルミホースリール50m(黒) アルミス 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ”シリーズ913” ストップボール CEJN(セイン) 税込¥1,978~ ¥1,798~ ”シリーズ913” ステンレスホースリール用スペア・スイベル CEJN(セイン) 税込¥9,898~ ¥8,998~ ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン) 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材散水・かん水資材ホースリール散水用ホースリール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります 散水用ホースリール 散水用ホースリール(ホース無し) ホースリール補修部品 シェアする マイページ 最近見た商品