6FX8002-5DS01-1CA0 - MAT9060020 20m ケーブル ドライブ
Igus MAT90 シリーズは、PUR アウタジャケット付きの Siemens 6FX_002-5DS01 に適合する電源ケーブルです。この電源ケーブルの全長は 20 m です電源ケーブルの最小曲げ半径は 7.5 x d ですハロゲンフリー シリコンフリー 難燃性 クーラント耐性 加水分解及び細菌への耐性 ノッチ耐性 PVCフリー
仕様●併用可能製品:ドライブ●長さ:20m●コード番号:224-6112
アズワン品番65-7314-80
内容量1個