82 series Filter Regulator G1/4in. auto dr

82 series Filter Regulator G1/4in. auto dr - NORGREN

IMI Norgren B82G Excelon と空圧式自動ドレインフィルタレギュレータは、G1/4 サイズのポート接続と軽量ポリカーボネート製ボウルを備えています。このレギュレータには、いたずら防止機能が組み込まれたプッシュロック式調整ノブが装備されています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 ~ 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィル

仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9099アズワン品番65-7887-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68371986B82G-2GK-AP3-RMG
29,800
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする