850nm 赤外線発光ダイオード QFN 1400mW

850nm 赤外線発光ダイオード QFN 1400mW WURTH ELEKTRONIK

仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:QFN●放射束:1400mW●放射強度:800mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-5925 アズワン品番65-7262-31 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68372020 15435385A9042
1,910
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする