900mm テストリード棒

900mm テストリード棒 エスコ 900mm テストリード棒 エスコ 900mm テストリード棒 エスコ 900mm テストリード棒 エスコ

仕様●全長:0.9m●ピン先径:Φ2mm●プラグ径:Φ4mm●使用可能製品:3250シリーズ, 3281, 3282, 3284, 3285, 3285-20, 3800シリーズ, 7016, CM4370シリーズ, DT4250シリーズ, DT4280シリーズ用●黒・赤のセット●EA707A-30、-36用●キャップ装着時/CAT IV600V/CAT Ⅲ1000V キャップ未装着時/CAT Ⅱ1000V●先ピン寸法 キャップあり/3mm(CATⅢ、CATⅣ適合)キャップなし/17.5mm(CATⅡに適合) アズワン品番65-9271-97 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68372135 EA707A-61
オープン
2,000
2,200 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする