AC/DCコンバータ 48V dc 63mA 3W

AC/DCコンバータ 48V dc 63mA 3W XP POWER

VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパッケージ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 動作電圧: 85 → 305 V ac 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低

仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:63mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:40.6mm●幅:19.1mm●奥行き:19.1mm●重量:30g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃●コード番号:172-0795 アズワン品番65-7223-49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68373298 VCE03US48
2,060
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする