Cont.insert set sleeve side 4screws 8W

Cont.insert set sleeve side 4screws 8W フエニックス・コンタクト

コンタクトインサートセット
取り付け及びスリーブサイド用コンタクトインサートセット製品。ポジション8ヶ所、6種類のコーディングプロファイル、アースポイント及び固定ねじ4本付き。

仕様●併用可能製品:スリーブフレーム, スリーブ側●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:VC-TR3/4M-PEA-S8888-SET●定格電圧:160 V●行数:2●コード番号:802-5625 アズワン品番65-7516-53 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68395138 1607263
13,100
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする