D-Sub バックシェエル 173111 シリーズ 15 極 シルバー 1箱 100個入
サイズ 2 の D-sub コネクタ用 FCT 金属バックシェルは、亜鉛ダイキャスト素材製です。ハロゲンフリー 動作温度: -35 → +100 ℃ 非防水
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:173111●コード番号:207-5888
アズワン品番65-7614-89
内容量1箱(100個)
サイズ 2 の D-sub コネクタ用 FCT 金属バックシェルは、亜鉛ダイキャスト素材製です。ハロゲンフリー 動作温度: -35 → +100 ℃ 非防水