曜日別特売

D-subコネクタ 15極 オス to メス パネルマウント

D-subコネクタ 15極 オス to メス パネルマウント - AMPHENOL

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています

仕様●極数:15●オス/メス:オス to メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.21mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3474アズワン品番65-7524-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68397290M24308/24-67F
7,800
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする